Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre haute pression NG300 400bar montage sur tuyau Pi 4230-013

  • ERIKS:13522506
Image 1
Ajouter à la liste

745,00 €/ Unitéhors TVA

901,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 420
Type
Filtre haute pression
Taille
300
Code
Pi 4230-013
Pression de service maximum
400 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2130PS3

  • Eriks:13521143
  • Manufacturer:77680176
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5130PS6

  • Eriks:13521330
  • Manufacturer:77955107

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3130PS10

  • Eriks:13521242
  • Manufacturer:77680366

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4130PS25

  • Eriks:13521311
  • Manufacturer:77680481

157,00 €/ Unitéhors TVA

189,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027