Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG40 10bar Pi 50004-082

  • ERIKS:13522650
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
40
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13004RNMIC10

  • Eriks:13521086
  • Manufacturer:77925001

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21004RNPS3

  • Eriks:13521121
  • Manufacturer:77923998

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22004RNPS6

  • Eriks:13521147
  • Manufacturer:77964034

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026