Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21004RNPS3

  • ERIKS:13521121
Image 1
Ajouter à la liste

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 21004 RN PS 3
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.9 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
59 mm