Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG40 10bar Pi 50004-078

  • ERIKS:13522646
Image 1
Ajouter à la liste

284,00 €/ Unitéhors TVA

343,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
40
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13004RNMIC10

  • Eriks:13521086
  • Manufacturer:77925001

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21004RNPS3

  • Eriks:13521121
  • Manufacturer:77923998

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22004RNPS6

  • Eriks:13521147
  • Manufacturer:77964034

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026