

167,00 €/ Unitéhors TVA
202,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 5000 |
Type | Filtre de retour |
Taille | 40 |
Code | Pi 50004-059 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
59,80 €/ Unitéhors TVA
72,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202759,80 €/ Unitéhors TVA
72,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/202689,80 €/ Unitéhors TVA
108,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/202689,80 €/ Unitéhors TVA
108,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026