Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG100 10bar Pi 50010-079

  • ERIKS:13522739
Image 1
Ajouter à la liste

300,00 €/ Unitéhors TVA

363,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
100
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13010RNMIC10

  • Eriks:13521089
  • Manufacturer:77925027

69,80 €/ Unitéhors TVA

84,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

69,80 €/ Unitéhors TVA

84,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21010RNPS3

  • Eriks:13521127
  • Manufacturer:77924038
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22010RNPS6

  • Eriks:13521153
  • Manufacturer:77940844
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous