69,80 €/ Unitéhors TVA
84,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 13010 RN MIC 10 |
Taille | 100 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 248 mm |
Diamètre intérieur | 32.2 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |