Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG100 10bar Pi 50010-077

  • ERIKS:13522737
Image 1
Ajouter à la liste

263,00 €/ Unitéhors TVA

318,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
100
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 2,2 bar
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13010RNMIC10

  • Eriks:13521089
  • Manufacturer:77925027

69,80 €/ Unitéhors TVA

84,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

69,80 €/ Unitéhors TVA

84,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21010RNPS3

  • Eriks:13521127
  • Manufacturer:77924038
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22010RNPS6

  • Eriks:13521153
  • Manufacturer:77940844
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous