Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de haute pression cetop5/NG10 montage NG40 315bar Pi 41004-015

  • ERIKS:13522406
Image 1
Ajouter à la liste

923,00 €/ Unitéhors TVA

1 116,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 410
Type
Filtre haute pression
Taille
40
Code
Pi 41004-015
Pression de service maximum
315 bar
Raccord
Raccord à bride CETOP10
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Acier
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21004DNPS3

  • Eriks:13521120
  • Manufacturer:78260929

85,80 €/ Unitéhors TVA

103,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22004DNPS6

  • Eriks:13521146
  • Manufacturer:77960859

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23004DNPS10

  • Eriks:12499666
  • Manufacturer:77925571

67,70 €/ Unitéhors TVA

81,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24004DNPS16

  • Eriks:13521189
  • Manufacturer:78260937

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026