85,80 €/ Unitéhors TVA
103,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 21004 DN PS 3 |
Taille | 40 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 97.3 mm |
Diamètre intérieur | 22.6 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |