531,00 €/ Unitéhors TVA
642,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 200 |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 90 |
Code | Pi 2045-066 |
Pression de service maximum | 1 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
241,00 €/ Unitéhors TVA
291,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027228,00 €/ Unitéhors TVA
275,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026133,00 €/ Unitéhors TVA
160,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027