Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre d'aspiration Pi 2045-061

  • ERIKS:13521840
Image 1
Ajouter à la liste

649,00 €/ Unitéhors TVA

785,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 200
Type
Filtre d'aspiration
Taille
90
Code
Pi 2045-061
Pression de service maximum
1 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 0,25 bar
Avec indicateur de la pollution
Electrique -200 mbar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Fiche plate
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3145PS10

  • Eriks:13521243
  • Manufacturer:77680374

241,00 €/ Unitéhors TVA

291,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4145PS25

  • Eriks:13521312
  • Manufacturer:77680499

228,00 €/ Unitéhors TVA

275,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1145MIC10

  • Eriks:13521077
  • Manufacturer:77680127

133,00 €/ Unitéhors TVA

160,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027