Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre d'aspiration Pi 2008-061

  • ERIKS:13521787
Image 1
Ajouter à la liste

277,00 €/ Unitéhors TVA

335,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 200
Type
Filtre d'aspiration
Taille
16
Code
Pi 2008-061
Pression de service maximum
1 bar
Raccord
3/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 0,25 bar
Avec indicateur de la pollution
Electrique -200 mbar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Fiche plate
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3108PS10

  • Eriks:13521238
  • Manufacturer:77680341

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4108PS25

  • Eriks:13521307
  • Manufacturer:77680457

75,20 €/ Unitéhors TVA

90,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1108MIC10

  • Eriks:13521072
  • Manufacturer:77680085

52,10 €/ Unitéhors TVA

63,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027