287,00 €/ Unitéhors TVA
347,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 200 |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 10 |
Code | Pi 2005-061 |
Pression de service maximum | 1 bar |
Raccord | 1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 0,25 bar |
Avec indicateur de la pollution | Electrique -200 mbar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Fiche plate |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | PTFE |
63,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202659,80 €/ Unitéhors TVA
72,36 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202639,70 €/ Unitéhors TVA
48,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026