Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1105MIC10

  • ERIKS:13521071
Image 1
Ajouter à la liste

39,70 €/ Unitéhors TVA

48,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 1105 MIC 10
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm