297,00 €/ Unitéhors TVA
359,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 200 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 80 |
Code | Pi 2008-058 |
Pression de service maximum | 63 bar |
Raccord | 3/4" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 2,2 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
101,00 €/ Unitéhors TVA
122,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202689,80 €/ Unitéhors TVA
108,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202677,80 €/ Unitéhors TVA
94,14 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202675,20 €/ Unitéhors TVA
90,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026