Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre basse pression NG80 63bar montage sur tuyau Pi 2008-057

  • ERIKS:13521784
Image 1
Ajouter à la liste

273,00 €/ Unitéhors TVA

330,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 200
Type
Filtre basse pression
Taille
80
Code
Pi 2008-057
Pression de service maximum
63 bar
Raccord
3/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 2,2 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2108PS3

  • Eriks:12443766
  • Manufacturer:77680143

101,00 €/ Unitéhors TVA

122,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5108PS6

  • Eriks:13521327
  • Manufacturer:77943517

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3108PS10

  • Eriks:13521238
  • Manufacturer:77680341

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4108PS25

  • Eriks:13521307
  • Manufacturer:77680457

75,20 €/ Unitéhors TVA

90,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026