252,00 €/ Unitéhors TVA
304,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 2000 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 40 |
Code | Pi 20004-068 |
Pression de service maximum | 63 bar |
Raccord | 1/2" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
85,80 €/ Unitéhors TVA
103,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/202678,50 €/ Unitéhors TVA
94,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/202667,70 €/ Unitéhors TVA
81,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/202667,10 €/ Unitéhors TVA
81,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026