1 358,00 €/ Unitéhors TVA
1 643,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 370 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 80 |
Code | Pi 3708-012 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
101,00 €/ Unitéhors TVA
122,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202689,80 €/ Unitéhors TVA
108,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202677,80 €/ Unitéhors TVA
94,14 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202675,20 €/ Unitéhors TVA
90,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026