1 030,00 €/ Unitéhors TVA
1 246,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 2100 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 63 |
Code | Pi 21006-058 |
Pression de service maximum | 63 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 2,2 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
110,00 €/ Unitéhors TVA
133,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202696,80 €/ Unitéhors TVA
117,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202684,40 €/ Unitéhors TVA
102,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202783,00 €/ Unitéhors TVA
100,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026