Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG400 32bar montage sur tuyau Pi 21040-069

  • ERIKS:13522068
Image 1
Ajouter à la liste

1 734,00 €/ Unitéhors TVA

2 098,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2100
Type
Filtre basse pression
Taille
400
Code
Pi 21040-069
Pression de service maximum
32 bar
Raccord
1.1/2" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21040DNPS3

  • Eriks:13521134
  • Manufacturer:78227522

291,00 €/ Unitéhors TVA

352,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22040DNPS6

  • Eriks:13521159
  • Manufacturer:77960842

274,00 €/ Unitéhors TVA

331,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23040DNPS10

  • Eriks:13521182
  • Manufacturer:77925621

255,00 €/ Unitéhors TVA

308,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24040DNPS16

  • Eriks:13521203
  • Manufacturer:78261109

251,00 €/ Unitéhors TVA

303,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026