Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG40 63bar montage sur tuyau Pi 21004-057

  • ERIKS:13522045
Image 1
Ajouter à la liste

932,00 €/ Unitéhors TVA

1 127,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2100
Type
Filtre basse pression
Taille
40
Code
Pi 21004-057
Pression de service maximum
63 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 2,2 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21004DNPS3

  • Eriks:13521120
  • Manufacturer:78260929

85,80 €/ Unitéhors TVA

103,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22004DNPS6

  • Eriks:13521146
  • Manufacturer:77960859

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23004DNPS10

  • Eriks:12499666
  • Manufacturer:77925571

67,70 €/ Unitéhors TVA

81,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24004DNPS16

  • Eriks:13521189
  • Manufacturer:78260937

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026