Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG250 32bar montage sur tuyau Pi 21025-057

  • ERIKS:13522061
Image 1
Ajouter à la liste

1 453,00 €/ Unitéhors TVA

1 758,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2100
Type
Filtre basse pression
Taille
250
Code
Pi 21025-057
Pression de service maximum
32 bar
Raccord
1.1/2" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 2,2 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21025DNPS3

  • Eriks:13521131
  • Manufacturer:78227514

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22025DNPS6

  • Eriks:12960901
  • Manufacturer:77960834
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23025DNPS10

  • Eriks:13521179
  • Manufacturer:77925613

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24025DNPS16

  • Eriks:13521200
  • Manufacturer:78261075

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026