Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG1000 40bar montage à bride Pi 211100-058

  • ERIKS:13522087
Image 1
Ajouter à la liste

7 106,00 €/ Unitéhors TVA

8 598,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2110
Type
Filtre basse pression
Taille
1000
Code
Pi 211100-058
Pression de service maximum
40 bar
Raccord
Raccord à bride DN64
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21100DNPS3

  • Eriks:13521138
  • Manufacturer:77961618

789,00 €/ Unitéhors TVA

954,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22100DNPS6

  • Eriks:13521165
  • Manufacturer:77943723

739,00 €/ Unitéhors TVA

894,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23100DNPS10

  • Eriks:13521186
  • Manufacturer:77925647

687,00 €/ Unitéhors TVA

831,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi25100DNPS25

  • Eriks:13521228
  • Manufacturer:77961634

675,00 €/ Unitéhors TVA

816,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026