Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi25100DNPS25

  • ERIKS:13521228
Image 1
Ajouter à la liste

675,00 €/ Unitéhors TVA

816,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 25100 DN PS 25
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
60.4 mm
Diamètre extérieur
100 mm