Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG100 63bar montage sur tuyau Pi 21010-057

  • ERIKS:13522053
Image 1
Ajouter à la liste

1 041,00 €/ Unitéhors TVA

1 259,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2100
Type
Filtre basse pression
Taille
100
Code
Pi 21010-057
Pression de service maximum
63 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 2,2 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21010DNPS3

  • Eriks:13521126
  • Manufacturer:78227472

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22010DNPS6

  • Eriks:13521152
  • Manufacturer:77960875

121,00 €/ Unitéhors TVA

146,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23010DNPS10

  • Eriks:13521175
  • Manufacturer:77925597

107,00 €/ Unitéhors TVA

129,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24010DNPS16

  • Eriks:13521195
  • Manufacturer:78261000

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026