Eriks
FETRA

FETRA Tables roulantes, charge 150 kg, dimensions utiles 1120 x 650 mm, 2 plateaux - Fetra art. 5862

  • ERIKS:23480397
  • Fabricant:4017976058627
Image 1
Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 19 mm, surface effet hêtre, 2 plateaux amovibles réglables au pas de 50 mm, compatible pour 1 hauteur de classeur. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, roulement à  palier lisse. Charge maximum par plateau : 50 kg.
Ajouter à la liste

419,34 €/ Unitéhors TVA

507,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA