Par exemple: Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 19 mm, surface effet hêtre. Compatible pour 1 hauteur de classeur. 1 placard verrouillable en tôle d'acier avec porte, 1 plateau fixe et 2 plateaux amovibles. Dimension placard L X P X H : 500 x 600 x 600 mm. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, roulement à palier lisse. Charge maximum par plateau placard : 30 kg.