Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact ADVU-20-25-P-A 156518

  • ERIKS:23210767
  • Fabricant:4052568117849
Image 1
Vérin compact double effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

150,70 €/ Unitéhors TVA

182,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ADVU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin compact ADN-20-25-I-P-A 536246

  • Eriks:11647654
  • Manufacturer:536246

41,99 €/ Unitéhors TVA

50,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026