41,99 €/ Unitéhors TVA
50,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ADN |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 21287 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 25 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du tube | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint | TPE-U(PUR) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.6 jusqu'à 10 bar |