277,18 €/ Unitéhors TVA
335,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VADM |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.45 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Taille | 10 |
Raccord d'aération | M5 |
Raccord de vide | M5 |
Connexion chasse(s) de l'air | Silencieux intégré |
Fonction de distributeur | Fermé |
Type de construction silencieux | Fermé |
Finesse de filtre | <= 40 µm |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Plage de pression | de -1 jusqu'à 0 bar |
Vide max. | 85 % |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Poids | 60 g |
87,04 €/ Unitéhors TVA
105,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026