Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 532618

  • ERIKS:11646521
  • Fabricant:4052568165154
Image 1
Ajouter à la liste

87,04 €/ Unitéhors TVA

105,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Fonction de distributeur
2/2
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
40
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vide max.
92 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
60 g