Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADM-300 162505

  • ERIKS:11632176
  • Fabricant:4052568131272
Image 1
Venturi
Ajouter à la liste

432,82 €/ Unitéhors TVA

523,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADM
Diamètre nominal buse de Laval
3 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G3/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
340 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M 532662

  • Eriks:11646553
  • Manufacturer:532662

177,73 €/ Unitéhors TVA

215,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026