177,73 €/ Unitéhors TVA
215,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VN |
Diamètre nominal buse de Laval | 3 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé Standard |
Exécution | Forme T |
Taille | 24 |
Raccord d'aération | QS-10 |
Raccord de vide | QS-12 |
Connexion chasse(s) de l'air | Silencieux ouvert |
Fonction de distributeur | 2/2 |
Type de construction silencieux | Ouvert |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 40 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Vide max. | 93 % |
Matériau du boîtier | POM renforcé |
Poids | 215 g |