111,68 €/ Unitéhors TVA
135,13 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAD |
Diamètre nominal buse de Laval | 1 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Raccord d'aération | G1/4 |
Raccord de vide | G1/4 |
Connexion chasse(s) de l'air | G1/4 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Vide max. | 80 % |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Poids | 0 g |
28,69 €/ Unitéhors TVA
34,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026