Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4 193500

  • ERIKS:11638406
  • Fabricant:4052568079925
Image 1
Ajouter à la liste

28,69 €/ Unitéhors TVA

34,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
G1/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
89 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
22 g