Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-80-ES 189360

  • ERIKS:11636723
  • Fabricant:4052568078812
Image 1
Ajouter à la liste

65,34 €/ Unitéhors TVA

79,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
80 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Transparent
Raccord
M10
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
141 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-75-1/4-SI-B 1382165

  • Eriks:12329561
  • Manufacturer:1382165

31,41 €/ Unitéhors TVA

38,01 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026