Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-75-1/4-SI-B 1382165

  • ERIKS:12329561
  • Fabricant:4052568105655
Image 1
Ajouter à la liste

31,41 €/ Unitéhors TVA

38,01 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
75 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
G1/4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
62 g