Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-50-EU 189351

  • ERIKS:11636714
  • Fabricant:4052568042424
Image 1
Ajouter à la liste

26,75 €/ Unitéhors TVA

32,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
50 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Bleu
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
23.4 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-55-1/4-PUR-B 1396095

  • Eriks:23210275
  • Manufacturer:1396095

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026