11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAS |
Matériau | PUR |
Diamètre | 55 mm |
Dimension nominale de/à | 4 mm |
Forme de la ventouse | Rond, plat |
Couleur | Bleu |
Raccord | G1/4 |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 30 g |