Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-50-BU 189391

  • ERIKS:11636742
  • Fabricant:4052568042585
Image 1
Ajouter à la liste

28,75 €/ Unitéhors TVA

34,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
50 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Bleu
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
24.7 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-55-1/4-PUR-B 1396063

  • Eriks:12188581
  • Manufacturer:1396063

20,46 €/ Unitéhors TVA

24,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026