Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VASB-55-1/4-PUR-B 1396063

  • ERIKS:12188581
  • Fabricant:4052568062026
Image 1
Ajouter à la liste

20,46 €/ Unitéhors TVA

24,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VASB
Matériau
PUR
Diamètre
55 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Bleu
Raccord
G1/4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
39 g