Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement FRC-1/4-D-7-MINI 162755

  • ERIKS:11632386
  • Fabricant:4052568132675
Image 1
Ajouter à la liste

265,33 €/ Unitéhors TVA

321,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Mini
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
1300 l/min
Poids
660 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Alternatives

97,33 €/ Unitéhors TVA

117,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026