Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4-FRC1:J5M1 531109

  • ERIKS:11646381
  • Fabricant:4052568165055
Image 1
Ajouter à la liste

97,33 €/ Unitéhors TVA

117,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSB4
Taille
4
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
1400 l/min
Poids
500 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression