53,38 €/ Mètrehors TVA
64,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PFAN |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.75 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 29 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 60 +5 |
Poids par mètre | 125 g |
13,24 €/ Mètrehors TVA
16,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026