Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PTFEN-12X2-NT 8061175

  • ERIKS:13349019
  • Fabricant:4052568290641
Image 1
Ajouter à la liste

13,24 €/ Mètrehors TVA

16,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PTFEN
Matériau du tuyau
PTFE
Diamètre intérieur
8.4 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
84 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 55 +/-5
Poids par mètre
124 g