Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PAN-4X0,75-SW 553912

  • ERIKS:11651095
  • Fabricant:4052568053239
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Mètrehors TVA

1,72 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAN
Matériau du tuyau
TPE-A
Diamètre intérieur
2.9 mm
Épaisseur de paroi
0.75 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
12 mm
Dureté
D 55 +/-3
Poids par mètre
6 g
Alternatives
Product Image

FESTO Tuyau plastique PAN-MF-4X0,75-SW 570357

  • Eriks:14169994
  • Manufacturer:570357

1,17 €/ Mètrehors TVA

1,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

49 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026