1,17 €/ Mètrehors TVA
1,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
49 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAN |
Matériau du tuyau | Polyamide 12 |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 31 bar |
Plage de température | de -60 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 10 mm |
Norme DIN | DIN 73378-PA12-PHL |
Dureté | D 65 +/-3 |
Poids par mètre | 8 g |