64,72 €/ Unitéhors TVA
78,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRQS |
Type | Push-in bulkhead connector |
Constructeur ID | CRQSS-4 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 2.4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 120 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable fortement allié |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 19 g |
34,69 €/ Unitéhors TVA
41,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026