Eriks
FESTO

FESTO Traversée de cloison en inox NPQR-H-Q4-E 8085729

  • ERIKS:14078778
  • Fabricant:4052568455071
Image 1
Ajouter à la liste

34,69 €/ Unitéhors TVA

41,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-H
Constructeur ID
NPQR-H-Q4-E
Forme
Cloisons
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui